• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.158)
    • Lineartechnik(14.781)
    • Antriebstechnik(217.577)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.405)
    • Befestigung / Montage(137.465)
    • Bearbeitung(44.361)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.229)
    • Wartung / Reparatur(3.178)
    • Arbeitsschutz(34.179)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Persönliche Schutzausrüstung(30.988)
    • Hygiene und Reinigung(615)
    • Umwelt und Sicherheit(2.565)
    Siehe Arbeitsschutz
    • Hilfeleistung und Brandschutz(55)
    • Prävention und Ergonomie(1.379)
    • Umwelt(1.131)
    Siehe Umwelt und Sicherheit
    1. Rubix Kategorien
    2. Arbeitsschutz
    3. Umwelt und Sicherheit
    4. Umwelt
    5. Abfallbehälter
    6. Abfallcontainer
    7. 3410009415 PE-Rost für PE-Gefahrstoffdepot 220/2

    3410009415 PE-Rost für PE-Gefahrstoffdepot 220/2

    Abfallcontainer Rubix-DE

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Rubix-DE:3410009415
    Rubix:3247844
    brand logo

    Produktdetails : 3410009415 PE-Rost für PE-Gefahrstoffdepot 220/2


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    117,13 € exkl. MwSt.
    / Stück
    139,38 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3410008000 Abfallsammler 30 l blau verschließbar3410009585 Regal, für bis zu 2 Schränke inklusive Wandbefestigung3410008680 Großmülltonne WAVE 80-l Kst. blau3410007345 Transportbehälter 90 l gelb3410008355 Abfallsammler 3-fach verz. Wandbef. KS-Deckel3410007570 Abfallsammler 33 l Edelst. 700x350 mm3410008155 Abfallsammler mit Tür 120 l rt H 900 mm3410007565 Abfallsammler 33 l Edelst. 700x350 mm3410008305 Abfallsammler 120 l verz. stapelfahrbar KS-Deckel3210041545 Späne-Kippbehälter 2000 l GU-E2000,lack.,RAL50123410007515 Abfallsammler 40 l schwarz 740x380 mm3410008060 Abfallsammler-Doppeltür 120 l gn H 980 mm3410008690 Großmülltonne WAVE 80-l Kst. gelb3410008105 Abfallsammler 120l anth. H 900 mm KS-Deckel3410008380 Abfallsammler verzinkt Metall-Deckel
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap