3210025250 Kippbehälter m. Abrollsys 0,5 cbm,1420x1008x1070,la

3210025250 Kippbehälter m. Abrollsys 0,5 cbm,1420x1008x1070,la

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bauer Südlohn:AK 50 L RAL 2000
Rubix:2865324
Hersteller:AK 50 L RAL 2000
3210025250 Kippbehälter m. Abrollsys 0,5 cbm,1420x1008x1070,la

Produktdetails : 3210025250 Kippbehälter m. Abrollsys 0,5 cbm,1420x1008x1070,la


Kippbehälter, mit Abrollsystem, Typ AK (lackiert nach RAL)• Abrollsystem für staplerschonende Entleerung A utomatisches Zurückschwenken der Behältermulde in die Ausgangsposition. Wannenblech mit umlaufendem Randprofil. Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen. • Günstiger Lastschwerpunkt Mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen. Kippen ist in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz aus möglich. Maximales Füllvolumen durch hohe Schüttkante.
Kippbehälter Typ AK, mit Abrollsystem • Wanne: aus Stahlblech mit umlaufendem Randprofil • Grundrahmen: aus Stahl mit Einfahrtaschen • Enthält Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen • Kippen ist in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz aus möglich • Günstiger Lastschwerpunkt • Mit Gabelhubwagen transportierbar Hinweis: Öl- und wasserdicht auf Anfrage lieferbar. Passende Deckel und Rollen optional lieferbar.

Technische Informationen


Attribute
948,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.128,81 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage