• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Persönliche Schutzausrüstung(31.479)
    • Hygiene und Reinigung(899)
    • Umwelt und Sicherheit(3.401)
    Siehe Arbeitsschutz
    • Hilfeleistung und Brandschutz(63)
    • Prävention und Ergonomie(1.908)
    • Umwelt(1.430)
    Siehe Umwelt und Sicherheit
    1. Rubix Kategorien
    2. Arbeitsschutz
    3. Umwelt und Sicherheit
    4. Umwelt
    5. Abfallbehälter
    6. Abfallcontainer
    7. 3410008810 Müllcontainer 1.1cbm Kst Flachdeckel grün

    3410008810 Müllcontainer 1.1cbm Kst Flachdeckel grün

    Abfallcontainer Rubix-DE

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Rubix-DE:3410008810
    Rubix:3247744
    brand logo

    Produktdetails : 3410008810 Müllcontainer 1.1cbm Kst Flachdeckel grün


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    482,85 € exkl. MwSt.
    / Stück
    574,59 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3410008155 Abfallsammler mit Tür 120 l rt H 900 mm3410007490 Abfallsammler 40 l silber 740x380 mm3410007120 Papierkorb Duo-System schwarzrot3410006765 Abfallbehälter ca. 80 l sandgb H660870 mm3410007860 Abfallsam.Ascher KS 70 enzianblau 5010)3410008060 Abfallsammler-Doppeltür 120 l gn H 980 mm3210026330 Kippbeh. BK 50 lackiert, Mausgr 1430x850x1070mm 500 ltr.3410007710 Papierkorb Edelstahl 30 l selbstlöschend3210026380 Kippbeh. BK 100 lackiert, Lichtbl 1430x1400x1070mm 1000 l3210027110 Kippbehälter m. Abrollsys 0,3 ,1260x770x835mm,gr3410006705 Wertstoffbeh. 60 l grrt, 830x380x320mm3410007880 Abfallsam.Ascher KS 70 silber3410007650 Tretabfallsammler 5 l Edelstahl 285x205 mm3410010750 Kunststoffcontainer 60 l Ergänzungselem. o. Deckel lichtgrau3410007165 Papierkorb 45 l 480 mm rot
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap