3210028375 Klappbodenbehälter BKB 700 l
3210028375 Klappbodenbehälter BKB 700 l
Siehe technische InformationenReferenzen
Bauer Südlohn:BKB 700 L ORANGE
Rubix:2865401
Hersteller:BKB 700 L ORANGE
Produktdetails : 3210028375 Klappbodenbehälter BKB 700 l
Klappbodenbehälter, Typ BKB (konischer Behälter) (lackiert nach RAL)• Stabile Stahlkonstruktion Mit umlaufendem Randprofil und Aufnahme für Gabelstapler und Kran. Unterfahrhöhe 100 mm, mit Gabelhubwagen transportierbar. • Konischer Behälter – ineinander stapelbar Ideal zum Sammeln, Lagern und Umfüllen von Wertstoffen. • Leichtes Befüllen und Entleeren Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug vom Staplersitz möglich. Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig, 90° Öffnungsbereich. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe. • Oberfläche lackiert• Optionales Zubehör Passende verzinkte Deckel, 2-teilig zu öffnen sowie Zentrierwände und Rollen (3091.1256) können optional bestellt werden.
Klappbodenbehälter, Typ BKB • Material: stabile Stahlblechkonstruktion mit umlaufendem Randprofil • Konischer Behälter: ineinander stapelbar • Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug vom Staplersitz • Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig, 90° Öffnungsbereich • Aufnahmen für Gabelstapler und Kran • Unterfahrhöhe 100 mm, mit Gabelhubwagen transportierbar • Sicherung gegen Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe Hinweis: Zum Sammeln, Lagern und Umfüllen von Wertstoffen.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
963,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.146,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



