3210018145 Lager-Regalschrank B700xT300xH1980 mm RAL 7035 ohne Türen 11
3210018145 Regalschrank 70357035 1980x700x300mm o.T 48Käst
Siehe technische InformationenReferenzen
C+P Möbelsysteme:133113L01 S10000
Rubix:2865643
Hersteller:133113L01 S10000
Produktdetails : 3210018145 Lager-Regalschrank B700xT300xH1980 mm RAL 7035 ohne Türen 11
Lager-Regalschrank HxBxT 1980x700x300 mm, mit 11 Fachböden• Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung Patentiertes, 3-riegeliges Griffschloss Ergo-Lock 4.0 mit 2 Schlüsseln. • Höhenverstellbare Fachböden Verzinkte Fachböden im Raster von 10 mm verstellbar. Tragkraft: 50 kg/Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last. • Standard-Lackierungen Korpus und Türen in RAL 7035 lichtgrau oder Korpus RAL 7035 lichtgrau und Türen RAL 5012 lichtblau. • Standardfarben ohne Aufpreis Für ein- oder zweifarbige Kombinationen der Gehäuse und Fronten siehe Farbleiste.• 24 Sichtlagerkästen PLK 3 blau • 24 Sichtlagerkästen PLK 3 rot • Wahlweise mit oder ohne Türen
C+P
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
626,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
745,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
