3210016095 Kragarmregal AF eins. 2000x1330x800 mm MULTI.M

Plattengestell Meta

Siehe technische Informationen

Referenzen

Meta:20075095
Rubix:2902812
3210016095 Kragarmregal AF eins. 2000x1330x800 mm MULTI.M

Produktdetails : 3210016095 Kragarmregal AF eins. 2000x1330x800 mm MULTI.M


Kragarmregal META MULTISTRONG M IPE 140, Achsmaß 1330 mm, einseitig • Oberfläche RAL 5010 enzianblau • Ständer mit eingehängten Kragarmen, einseitig • Kragarme im Raster von 50 mm höhenverstellbar • Standard-Kragarmtiefe (ein- und doppelseitig) 400 mm bis 800 mm • Warmgewalzte Profile • IPE 140 • Achs-Abmessung 1330 mm • Optimal zur Lagerung von Tafel- und Plattenware Planungshinweis: Länge Grundregal = Achsmaß + 73 mm Tiefe einseitiges Regal = Nenntiefe + 230 mm Sicherheitshinweis: Wenn das Höhen/Tiefen-Verhältnis >=5:1 ist oder die betrieblichen Bedingungen es erfordern, sind Fußverankerungen zu verwenden.

Technische Informationen


Attribute
674,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
802,18 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage