3210016115 Kragarmregal GF doppels. 2000x1330x1600 mm MULTI.M

Plattengestell Meta

Siehe technische Informationen

Referenzen

Meta:20075148
Rubix:2902860
3210016115 Kragarmregal GF doppels. 2000x1330x1600 mm MULTI.M

Produktdetails : 3210016115 Kragarmregal GF doppels. 2000x1330x1600 mm MULTI.M


Kragarmregal META MULTISTRONG M IPE 140, Achsmaß 1330 mm, doppelseitig • Oberfläche RAL 5010 enzianblau • Ständer mit eingehängten Kragarmen, doppelseitig • Kragarme im Raster von 50 mm höhenverstellbar • Standard-Kragarmtiefe (ein- und doppelseitig) 400 mm bis 800 mm • Warmgewalzte Profile • IPE 140 • Achs-Abmessung 1330 mm • Optimal zur Lagerung von Tafel- und Plattenware Planungshinweis: Länge Grundregal = Achsmaß + 73 mm Tiefe doppelseitiges Regal = 2x Nenntiefe + 240 mm Sicherheitshinweis: Wenn das Höhen/Tiefen-Verhältnis >=5:1 ist oder die betrieblichen Bedingungen es erfordern, sind Fußverankerungen zu verwenden.

Technische Informationen


Attribute
1.954,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.326,21 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage