• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Werkzeugmaschinen(188)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(5.935)
    • Industriemöbel(5.991)
    Siehe Lagereinrichtung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Lagereinrichtung
    4. Industriemöbel
    5. Werkstatteinrichtung
    6. Plattengestell
    7. 3210042505 Profillagerregal GF einf. 2200/1400/500 RAL7035

    3210042505 Profillagerregal GF einf. 2200/1400/500 RAL7035

    Plattengestell Meta

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Meta:3210042505
    Rubix:3659895
    Hersteller:20076673
    EAN:4026212128642
    brand logo

    Produktdetails : 3210042505 Profillagerregal GF einf. 2200/1400/500 RAL7035


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    798,75 € exkl. MwSt.
    / Stück
    950,51 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    863474 Lochwand (Hxb) 980X500 mm RAL5015863473 Lochwand (Hxb) 480X990 mm RAL50153210016155 Kragarmregal GF eins. 2500x1330x800 mm MULTI.M3210016095 Kragarmregal AF eins. 2000x1330x800 mm MULTI.M3210016185 Kragarmregal GF doppels. 2500x1330x1000 mm MULTI.M3210042515 Profillagerregal GF einf. 3000/1400/500 RAL70353210042550 Profillager-Regal B2700 x T1400 x H3300 mm Doppelgrundregal3210042545 Profillager-Regal B2700 x T700 x H3300 mm Grundregal RAL 2003210015625 Kragarmregal AF doppels. 3000x1000x800mm bl3210042530 Profillagerregal AF einf. 3000/1400/500 RAL70353210042510 Profillagerregal GF einf. 2500/1400/500 RAL70353210015600 Kragarmregal AF eins. 3000x1000x500mm bl3210042555 Profillageranbaufeld eins eitig multipalH 3300 x T3310020150 Austauschbacken-Paar zu Uni-Plattentraeger3210015670 Kragarmregal GF doppels. 2000x1330x800 mm MULTI.L
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap