3210007345 Steckregal S3 230 GF 2000x1300x800 mm vzk

3210007345 Steckregal S3 230 GF 2000x1300x800 mm vzk

Siehe technische Informationen

Referenzen

Meta:200181786
Rubix:2904894
3210007345 Steckregal S3 230 GF 2000x1300x800 mm vzk

Produktdetails : 3210007345 Steckregal S3 230 GF 2000x1300x800 mm vzk


Grund-Steckregal META CLIP S3 mit META MULTI STABIL® 230 II Böden, verzinkt• Schneller Aufbau ohne Werkzeug Einfache und sichere Steckmontage. META Steckregalsystem mit zerlegten Rahmen (META S3 Rahmen). • Langlebige Qualität Oberfläche verzinkt. Fachböden mit Systemlochung im 50-mm-Raster. Fachböden im Höhenraster 25 mm verstellbar. Umfangreiches Systemzubehör auf Anfrage erhältlich, z. B. Fachteiler, Schüttgutmulden. • Planmaße Grundregal: Nennlänge + 56 mm Nenntiefe + 36 mm. Anbauregal: Nennlänge + 6 mm Nenntiefe + 36 mm. Sicherheitshinweis: Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis >= 5:1 gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverankerung). Fachlastangeben gelten bei gleichmäßig verteilter Last Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern Zusatzböden inkl. Befestigungsmaterial
Steckregal META CLIP S3, Fachlast 230 kg, verzinkt • Oberfläche verzinkt • Rahmen zerlegt • Raster Höhenverstellung 25 mm • Systemlochung im Fachboden vorhanden (50-mm-Raster) • Einseitig nutzbar Hinweis: Tiefensteifen sind auch bei kunststoffbeschichteter Ausführung aus technischen Gründen immer verzinkt. Fachlastangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern. Planmaße: Grundregal: Nennlänge + 56 mm, Nenntiefe + 36 mm. Anbauregal: Nennlänge + 6 mm, Nenntiefe + 36 mm. Sicherheitshinweis: Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis >= 5 : 1 gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverankerung).

Technische Informationen


Attribute
427,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
508,19 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage