3210003845 GR, Steckregal MULTIpl330 2000x1000x800mm, 5 FB

Leichte und mittelschwere Regale Schulte Lagertechnik

Siehe technische Informationen

Referenzen

Schulte Lagertechnik:33880-LR
Rubix:2902533
3210003845 GR, Steckregal MULTIpl330 2000x1000x800mm, 5 FB

Produktdetails : 3210003845 GR, Steckregal MULTIpl330 2000x1000x800mm, 5 FB


Steckregalsystem mit Längenriegel, RAL 7035 lichtgrau, Fachlast 330 kg • Steckregalsysteme mit Längenriegel, in RAL 7035 lichtgrau, 1000 mm breit • Mit Systemlochung • Raster Höhenverstellung 25 mm • Montagefreundlich, durch einfaches Stecken der Fachböden • Fachbodenregal für Werkstatt, Lager und Magazin • Die Bestückung und Entnahme der Lagerware ist beidseitig möglich • Geeignet zum Bau mehrstöckiger Regalanlagen Hinweis: Regale mit einem Höhen/Tiefen- Verhältnis größer 5:1 müssen gemäß DGUV Regel 108-007 (BGR 234) gegen Kippen gesichert werden. Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden.

Technische Informationen


Attribute
388,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
462,01 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage