3210001005 Steckregal GR 250kg 3000x1000x600mm 7Böd verz
3210001005 Steckregal GR 250kg 3000x1000x600mm 7Böd verz
Siehe technische InformationenReferenzen
Schulte Lagertechnik:9900003173
Rubix:1103964
EAN:4004514202949
Produktdetails : 3210001005 Steckregal GR 250kg 3000x1000x600mm 7Böd verz
Steckregalsystem (B 1000 mm), verzinkt, Tragkraft 250 kg• Fachbodenregal für Werkstatt, Lager und Magazin • Aussteifung durch Kreuzstrebe • Montagefreundlich, voll steckbar • Optimale Anpassung an Ihr Lagergut durch Verstellbarkeit der Fachböden im Raster von 25 mm • Vielfältiges Zubehör, auch zur nachträglichen Ergänzung • Alle Fachböden MULTIplus mit Systemlochung Planungshinweis: Grundregal: Nennlänge + 60 mm Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 35 mm Feldlasten bis 1800 kg Fachlasten bis 330 kg Tragkraft je Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last.Tragkraft je Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last
Steckregalsystem verzinkt, Fachlast 250 kg • Oberfläche: sendzimirverzinkt • Tragkraft Fachböden: 250 kg (Tragkraft je Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last) • Raster-Höhenverstellung: 25 mm • Aussteifung: Kreuzstrebe • Systemlochung im Fachboden: vorhanden (50-mm-Raster) • Einseitig nutzbar Planungshinweis: Grundregal: Nennlänge + 60 mm Anbauregal: Nennlänge + 6 mm Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 36 mm
Technische Informationen
Attribute
| Herkunftsland | DE |
|---|---|
| Zolltarifcode | 94032080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
376,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
448,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


