3210000575 Steckregal GR 250 kg 2000x750x400mm 7035

3210000575 Steckregal GR 250 kg 2000x750x400mm 7035

Siehe technische Informationen

Referenzen

Schulte Lagertechnik:32840-75
Rubix:2904723
3210000575 Steckregal GR 250 kg 2000x750x400mm 7035

Produktdetails : 3210000575 Steckregal GR 250 kg 2000x750x400mm 7035


Steckregalsystem, Fachlast 250 kg, RAL 7035 lichtgrau• Fachbodenregal für Werkstatt, Lager und Magazin • Aussteifung durch Kreuzstrebe • Montagefreundlich, voll steckbar • Optimale Anpassung an Ihr Lagergut durch Verstellbarkeit der Fachböden im Raster von 25 mm • Vielfältiges Zubehör, auch zur nachträglichen Ergänzung • Alle Fachböden MULTIplus mit Systemlochung Planungshinweis: Grundregal: Nennlänge + 60 mm Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 35 mm Feldlasten bis 1800 kg Fachlasten bis 330 kg Tragkraft je Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last.Tragkraft je Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last
Steckregalsystem RAL 7035 lichtgrau, Fachlast 250 kg • Oberfläche: RAL 7035 lichtgrau, kunststoff-pulverbeschichtet • Tragkraft Fachböden: 250 kg (Tragkraft je Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last) • Raster-Höhenverstellung: 25 mm • Aussteifung: Kreuzstrebe • Systemlochung im Fachboden: vorhanden (50-mm-Raster) • Einseitig nutzbar Planungshinweis: Grundregal: Nennlänge + 60 mm Anbauregal: Nennlänge + 6 mm Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 36 mm

Technische Informationen


Attribute
221,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
263,85 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage