• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Werkzeugmaschinen(188)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(5.935)
    • Industriemöbel(5.991)
    Siehe Lagereinrichtung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Lagereinrichtung
    4. Regale / Fächer / Behälter
    5. Regalfächer / Profile / Regale
    6. Regal
    7. 3210000560 Fachbo. 250 kg verz 750x500 m. Trägern

    3210000560 Fachbo. 250 kg verz 750x500 m. Trägern

    Regal Schulte Lagertechnik

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Schulte Lagertechnik:17305-B
    Rubix:2902079
    brand logo

    Produktdetails : 3210000560 Fachbo. 250 kg verz 750x500 m. Trägern


    Schulte

    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    20,33 € exkl. MwSt.
    / Stück
    24,19 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3210006795 Steckregal S3 100 GF 2500x1000x300 mm RA3210009990 Weitspannregal GR 2000x1500x400mm Stahlböd.3210016320 Kragarm 7030x500 mm enzianblau3210010300 Weitspannregal AR 2000x2500x600mm Stahlböd.3210012810 Weitspannregal verz. AF 2600x800x3000 mm Spanp.3210001140 Steckregal AR 330 kg 2500x1000x300mm 6Böd verz3210011795 Zusatzebene f. W100 Regal 2500x1000 mm Stahlboden3210012410 Weitspannregal verz. AF 1400x1050x2200 mm Stahlp.3210001460 Steckregal AR 250 kg 2000x1000x800mm 5Böd 70353210011530 Weitspannregal W100 AR 2000x1785x600 mm Stahlb.3210008020 Steckregal CLIP230GF 2500x1000x300mm gr3210008965 Doppel-Steckregal 100 GF H2500xB1000xT2x500mm gr3210006015 Stecktrennblech 500x200mm 7035 f.40 mm Kante3210001280 Steckregal AR 150 kg 2000x1000x600mm 5Böd 70353210011290 Weitspannregal W100 GR 2500x1785x1000 mm Spanpl.
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap