3110022900 Randleiste Solid Fatigue-Step Nitril männliche Kante Ecke gb
3110022900 Randleiste Solid Fatigue-Step Nitril männliche Kante Ecke gb
Siehe technische InformationenReferenzen
COBA Europe:SS070002MN
Rubix:2923926
EAN:5060103538874
Produktdetails : 3110022900 Randleiste Solid Fatigue-Step Nitril männliche Kante Ecke gb
Randleiste Fatigue-Step, gelb• Passendes Zubehör für die Fatigue-Step Arbeitsplatzmatten• AusführungDas Eckstück an der Randleiste kann bei Bedarf abgeschnitten werden.Nitril: 100% NBR, beständigkeit gegen Fett, Öle und Chemikalien (B1-Version geprüft nach BS EN 13501).
Ecke und Kante für Arbeitsplatzmatte Fatique-Step, Nitril • Geeignet für industrielle Arbeitsbereiche mit hoher Beanspruchung und langen Stehphasen • Modulare Bauweise • Rutschhemmung: R10 nach EN 13552 • Beständig gegen Fett, Öle und Chemikalien
Technische Informationen
Attribute
| Stärke | 18 mm |
|---|---|
| Farbe | gelb |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage





