3110022625 Anti-Ermüdungsmatte Bubblemat Naturkautschuk B60xL90 cm sw
3110022625 Anti-Ermüdungsmatte Bubblemat Naturkautschuk B60xL90 cm sw
Siehe technische InformationenReferenzen
COBA Europe:BF010001
Rubix:2921640
EAN:5060087950471




Produktdetails : 3110022625 Anti-Ermüdungsmatte Bubblemat Naturkautschuk B60xL90 cm sw
Anti-Ermüdungsmatte Bubblemat für höchste Ansprüche, Gummi,schwarz• Mit markanter genoppter Oberfläche Die genoppte Oberfläche stimuliert die Durchblutung in Füßen und Beinen. Durch die Polsterung unter dem Fuß werden lange Stehphasen beim Arbeiten erträglicher. • Ausführung Material: Standard-Naturkautschuk. Oberseite: Noppen. Materialstärke: 14 mm.
Anti-Ermüdungsmatte Bubblemat • Naturkautschuk oder Nitril-Version – NBR • Oberseite mit markanten Noppen • Die genoppte Oberfläche stimuliert die Durchblutung in Füßen und Beinen • Durch die Polsterung unter dem Fuß werden lange Stehphasen beim Arbeiten erträglicher
Technische Informationen
Attribute
| Stärke | 14 mm |
|---|---|
| Breite | 600 mm |
| Farbe | schwarz |
| Länge | 900 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
86,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
