3110021905 Schmutzfangmatte EAZYCARE Color sw B90xT150 cm VE 2 Stk
3110021905 Schmutzfangmatte EAZYCARE Color sw B90xT150 cm VE 2 Stk
Siehe technische InformationenReferenzen
Miltex:22030-1
Rubix:2934947
Produktdetails : 3110021905 Schmutzfangmatte EAZYCARE Color sw B90xT150 cm VE 2 Stk
Schmutzfangmatte Eazycare 900x1500 mm• Strapazierfähige und schmutzabweisende Eingangsmatte Optimale Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme. Farb-/Lichtechtheit, UV-beständig. • Geeignet für Haushaltswaschmaschinen Bis 30 °C und Trockner. • AusführungMaterial: 100 % Polyamidflor mit Vinylrücken. Waschbar: bis 30 °C. Materialstärke: 9 mm. Gewicht: 3,2 kg/m².
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
76,41 € exkl. MwSt.
/ Packung
90,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
