3110021770 Schmutzfangmatte EAZYCARE Color orange B40xT60 cm VE 2 Stk

3110021770 Schmutzfangmatte EAZYCARE Color orange B40xT60 cm VE 2 Stk

Siehe technische Informationen

Referenzen

Miltex:22010-5
Rubix:2934937

Produktdetails : 3110021770 Schmutzfangmatte EAZYCARE Color orange B40xT60 cm VE 2 Stk


Schmutzfangmatte Eazycare 400x600 mm• Strapazierfähige und schmutzabweisende Eingangsmatte Optimale Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme. Farb-/Lichtechtheit, UV-beständig. • Geeignet für Haushaltswaschmaschinen Bis 30 °C und Trockner. • AusführungMaterial: 100 % Polyamidflor mit Vinylrücken. Waschbar: bis 30 °C. Materialstärke: 9 mm. Gewicht: 3,2 kg/m².

Technische Informationen


Attribute
27,72 € exkl. MwSt.
/ Packung
32,99 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage