3110020835 Arbeitsplatzmatte YOGA DOME Basic sw B90xT90 cm
3110020835 Arbeitsplatzmatte YOGA DOME Basic sw B90xT90 cm
Siehe technische InformationenReferenzen
Miltex:17319
Rubix:2932409
Produktdetails : 3110020835 Arbeitsplatzmatte YOGA DOME Basic sw B90xT90 cm
Arbeitsplatzmatte YOGA DOME Basic und Oil• Schnelle Montage/Demontage Die einzelnen Mittelstücke/End- und Eckstücke sind jeweils an beiden Breitseiten mit Schwalbenschwanzöffnungen ausgestattet. Eine Verklebung oder Fixierung ist nicht notwendig. • Befahrbar Für z. B. Sackkarren, Handwagen usw. • Ausführung:Material: NR (Naturkautschuk) Stärke: 13 mm Gewicht: 8 kg/m² Härte: 55 Shore, A +/–5 Farbe: schwarz Oberfläche: geschlossen/genopptAusführung:YOGA DOME Basic: ist für Trockenbereiche geeignet.
Arbeitsplatzmatte Yoga Dome Basic • Für den Einsatz in der Industrie und lange Montagestraßen geeignet • Seitenränder: allseitig abgeschrägt • Ergonomische Noppen auf der Oberfläche • Lärmdämmend: senkt den Trittschallpegel in den Arbeitsbereichen • Isolierend: gegen kalte Böden • Reinigung: für Hochdruckreiniger und Industrienass-/Trockensauger geeignet • Schnelle Montage/Demontage: die einzelnen Mittelstücke/Endstücke sind jeweils an beiden Breitseiten mit Schwalbenschwanz-Öffnungen ausgestattet. Eine Verklebung oder Fixierung ist nicht nötig • Material: NR (Naturkautschuk) • Oberfläche: geschlossen/genoppt • Geeignet für Trockenbereiche • Geringe Abnutzung • Sehr gute Stehergonomie • Trittschall • Modulsystem
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
66,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



