3110008700 Schubladenregal 2200mm GF R7035R5012
3110008700 Schubladenregal 2200mm GF R7035R5012
Siehe technische InformationenReferenzen
Lista:3110008700, 30304254
Rubix:2903916
EAN:7612269014532
Produktdetails : 3110008700 Schubladenregal 2200mm GF R7035R5012
Schubladenregal (H 2200 mm) mit 3 Universal-/2 Verstell-/2 Auszugböden, 1 Flügeltür, 1 Rück-/2 Seitenwände• Hohes Lagervolumen Auf geringer Fläche durch effiziente Ausnutzung der Regalfelder und Raumhöhen. Pro Regalfeld ist die Lagerung von Werkzeugen, Kleinteilen in Schubladen und von großen, schweren Einzelteilen in offenen Fächern möglich. • Masive und stabile Stahlblechkonstruktion Oberfläche schlag- und abriebfest, beschichtet mit umweltfreundlichem Pulverlack. • Schubladen Mit Differenzialauszug. Traversenlos geführt. 100 % Vollauszug. Nutzfläche: BxT 918x612 mm. Tragkraft: 75/200 kg. Einzelschubladensperre für Schubladeneinbau: serienmäßig. • Auszugböden 100 % Vollauszug. Tragkraft: 75/200 kg. Höhenverstellung: im 25-mm-Raster. • Universalböden Tragkraft: 250 kg. Verschraubung erfolgt am Säulenrahmen. • Verstellböden Tragkraft: 200 kg. Nutzmaß: BxT 970x701 mm. Werden mittels Träger in den Säulenrahmen eingehängt und können in der Höhe verstellt werden. • Standardschließung: Key Lock mit Wechselzylinder Code Lock auf Anfrage erhältlich. • LISTA Einheiten: 54x36 E. • Ausführung 3 Universalböden. 2 Verstellböden. 2 Auszugböden, 75 kg Tragkraft. 1 Flügeltür. 1 Rückwand. 2 Seitenwände (nur bei Grundfeld).
Schubladenregal, mit Flügeltüren • Masive und stabile Stahlblechkonstruktion • Oberfläche schlag- und abriebfest, beschichtet mit umweltfreundlichem Pulverlack • 3 Universalböden, Tragkraft 250 kg, Verschraubung erfolgt am Säulenrahmen • 2 Verstellböden, Tragkraft 200 kg, B x T 970 x 701 mm, werden mittels Träger in den Säulenrahmen eingehängt und können in der Höhe verstellt werden • 2 Auszugböden, 75 kg Tragkraft, 100 % Vollauszug, Höhenverstellung: im 25-mm-Raster • 1 Flügeltür • 1 Rückwand • 2 Seitenwände (nur bei Grundfeld) • Standardschließung: Key Lock mit Wechselzylinder, Code Lock auf Anfrage erhältlich
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.989,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.557,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


