3110008490 Schubladenschrank grau H1000, 9 Schubl.

3110008490 Schubladenschrank grau H1000, 9 Schubl.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Lista:79.398.020
Rubix:2903960
3110008490 Schubladenschrank grau H1000, 9 Schubl.

Produktdetails : 3110008490 Schubladenschrank grau H1000, 9 Schubl.


Schubladenschrank 54x36 E, Höhe 1450 mm, mit 9 Schubladen• Ausführung Mit 9 Schubladen, 2x FH 75* mm, 2x FH 100 mm, 2x FH 150, 2x FH 200 mm, 1x FH 300 mm (* Tragkraft max. 75 kg). Schubladennutzfläche B x T : 918x612 mm. Schliesssystem : Key Lock, Standardschliessung mit Wechselzylinder inkl. 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer. Einzelschubladensperre : serienmässig. • Hohe Beständigkeit Stabile Stahlblechkonstruktion, Oberfläche schlag- und abriebfest beschichtet mit umweltfreundlichem Pulverlack. Schubladen mit umfassendem Korrosionsschutz durch effektive Elektrophorese-Tauchlackierung.
Schubladenschrank, 54 x 36 E, stationär • Alle Schubladenschränke bestellbar in vier Farbkombinationen • Schließsystem KEY LOCK • Standardschließung mit Wechselzylinder inklusive 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer

Technische Informationen


Attribute
3.003,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.574,52 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage