3110006210 Schrankgehäuse 27x27E H 383 R5012

3110006210 Schrankgehäuse 27x27E H 383 R5012

Siehe technische Informationen

Referenzen

Lista:71.071.010
Rubix:2903626
3110006210 Schrankgehäuse 27x27E H 383 R5012

Produktdetails : 3110006210 Schrankgehäuse 27x27E H 383 R5012


Schubladenschrank-Leergehäuse, 27x27 E, lichtblau• Ausführung Maße: BxT 564x572 mm (27x27 E). Schubladennutzfläche: BxT 459x459 mm. Schließsystem: KEY LOCK, Standardschließung mit Wechselzylinder inkl. 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer. Einzelschubladensperre: serienmäßig.
Schubladenschrank-Leergehäuse, 27 x 27 E • Mit Schließsystem KEY LOCK mit Wechselzylinder inklusive 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer • Maße B x T: 564 x 572 mm (27x27 E) • Schubladennutzfläche B x T: 459 x 459 mm • Einzelschubladensperre: serienmäßig

Technische Informationen


Attribute
296,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
353,07 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 18 ) Arbeitstagen