31 K 25 Freilaufknarre ohne Ring 25 Zoll, 635mm
31 K 12 Freilaufknarre ohne Ring 12 Zoll, 305 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:31 K 25
Rubix:1045709
Hersteller:6243650
EAN:4010886624364


Technische Zusammenfassung
| Antriebsvierkant | voor inzetringen 31 r en 31 vr (46-50 mm) '' |
|---|---|
| Länge | 635 mm |
Produktdetails : 31 K 25 Freilaufknarre ohne Ring 25 Zoll, 635mm
Friktionsschlüssel für Einsatzringe No. 31 R und No. 31 VR, Besonders geeignet für den Stahl- und Gerüstbau, Vanadium-Stahl 31CrV3, manganphosphatiert
Friktionsschlüssel für Einsatzringe No. 31 R und No. 31 VR, Besonders geeignet für den Stahl- und Gerüstbau, Vanadium-Stahl 31CrV3, manganphosphatiert
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1880 g |
|---|---|
| Antriebsvierkant | voor inzetringen 31 r en 31 vr (46-50 mm) '' |
| Länge | 635 mm |
| Durchmesser | 70 mm |
| Modell | 31 k 25 |
| Endbearbeitung | phosphat |
| Gewicht | 1880 g |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
170,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
203,17 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen