350.726-T3 Messingkugelhahn, pneumat. Stellantrieb, T-Bohrung, Rp 1 1/2
3-Wege-Messingkugelhahn
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:350.726-T3
Rubix:344459
Hersteller:103562
EAN:4047322077262



Dokumente
Produktdetails : 350.726-T3 Messingkugelhahn, pneumat. Stellantrieb, T-Bohrung, Rp 1 1/2
3-Wege-Messingkugelhahn, pneumat. Stellantrieb, T-Bohrung, MS vern., Betriebstemp. -20 °C bis 70 °C, Rp 3/4, DN 20, PN max. 40 bar3-Wege-Hahn, L-Bohrung oder T-Bohrung, voller Durchgang.Pneumatischer Schwenkantrieb in doppelt- oder einfachwirkender Ausführung und integriertem Stellungsanzeiger.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6581 g |
|---|---|
| Durchmesser (Zoll) | 1 1/2 '' |
| Betriebsdruck | 25 bar |
| Profil | 3-weg-kugelhahn aus messing, pneumatischer antrieb, t-bohrung, grundstellung t3, rp 1 1/2 |
| Werkstoff | messing vernickelt (gehäuse); dichtungen des kugelhahns ptfe / fkm; antrieb: eloxiertes aluminium |
| Verbindung | rp 1 1/2 (internal bsp parallel thread) |
| Gewindegröße | 1 1/2 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
814,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
968,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
