350.917-T2 ES-Kuha, pneumat. Stellantrieb doppeltwirk. T-BohrunGT2, Rp2
3-Wege Edelstahlkugelhahn
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:350.917-T2
Rubix:344476
Hersteller:103637
EAN:4047322078009



Dokumente
Produktdetails : 350.917-T2 ES-Kuha, pneumat. Stellantrieb doppeltwirk. T-BohrunGT2, Rp2
3-Wege-Edelstahlkugelhahn, pneumat. Stellantrieb, T-Bohrung T2, Betriebstemp. -20 °C bis 70 °C, Rp 3/4, DN 20, PN max. 63 bar3-Wege-Hahn, reduzierter Durchgang.Pneumatischer Schwenkantrieb in doppelt- oder einfachwirkender Ausführung und integriertem Stellungsanzeiger.Genormte Schnittstellen:Verbindungsstelle Antrieb/Armatur: Vier bzw. acht Innengewinde im Antriebsgehäuse nach EN ISO 5211.Verbindungsstelle Antrieb/Steuerventil: Nach NAMUR bzw. VDI/VDE 3845.Verbindungsstelle Antrieb/Signalgerät: Nach VDI/VDE 3845 (NAMUR).
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10860 g |
|---|---|
| Durchmesser (Zoll) | 2 '' |
| Betriebsdruck | 63 bar |
| Profil | 3-wege-edelstahl-kugelhahn, t-bohrung (t2), pneumatisch betätigt (doppeltwirkend) mit integrierter stellungsrückmeldung |
| Werkstoff | rostfreier stahl (aisi 304) |
| Verbindung | rp (bsp female) |
| Gewindegröße | rp 2 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.054,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.255,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
