517.101 3/2-Wegeventil, elektropneumat. monostab., G1/8, NO, 24 V DC
3/2 Wegeventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:517.101
Rubix:345610
Hersteller:106520
EAN:4047322097352

Dokumente
Produktdetails : 517.101 3/2-Wegeventil, elektropneumat. monostab., G1/8, NO, 24 V DC
3/2-Wegeventil, elektropneumat., monostabil, G 1/8, NO, 24 V DC, Betriebsdr. 2,5 - 10 bar, Alu Traditionelle Wegeventile der Reihe 70 in elektropneumatischer Ausführung. Diese Ventile finden einen breiten Anwendungsbereich als Muffenventil, Direktanbau am Zylinder mit Spezialadapter oder als Serienventile mit Mehrfach-Grundplatten und Einzelverkettungsplatten (Versorgungsleisten).
Anwendungen
Der Einsatzbereich erstreckt sich auf alle Anwendungen zur Betätigung pneumatischer Aktoren. Die Ventile sind als Muffenventile, zum Direkteinbau an Zylindern (mit Spezialadapter) oder als Serienventile mit Mehrfachgrundplatte und Einzelverkettungsplatte ausgeführt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 174 g |
|---|---|
| Typ | 3/2 wegeventil |
| Anzahl der Anschlüsse | 3 |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
88,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
