Referenzen
IMI Norgren:8020747024111050
Rubix:295618


Technische Zusammenfassung
| Typ | 8020747024111050 3/2-wegeventil, nc, g1/4, 110vac |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 3 |
Produktdetails : 8020747024111050 3/2-Wegeventil, Nc, G1/4, 110VAC
3/2-WEGEVENTIL-NC G1/4 110VAC
3/2-WEGEVENTIL-NC G1/4 110VAC
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 8020747024111050 3/2-wegeventil, nc, g1/4, 110vac |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 3 |
| Spannung | 110 V |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Volumenstrom | 10 l/min |
| Druckbereich | 1 bis 10 bar |
| Größe des Anschlusses | 1/4 |
| Min. Betriebsdruck | 1 bar |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
287,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
341,93 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen