GA 11.2 3/2-Wege-Anfahrventil >G<, 24 V DC, BG300, G1/4, PE 2,5-9bar
3/2-Wege Anfahrventil Serie G
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:GA 11.2
Rubix:797914
Hersteller:116345
EAN:4047322308731




Dokumente
Produktdetails : GA 11.2 3/2-Wege-Anfahrventil >G<, 24 V DC, BG300, G1/4, PE 2,5-9bar
3/2-Wege-Anfahrventil G , 24 V DC, mit Haltewinkel und Schalldämpfer, BG 300, G 1/4, Eingangsdruck 2,5 - 9 barKombiniertes Absperr- und Druckaufbauventil (Anfahrventil). Durch Sekundärdruck betätigt, zur kontrollierten Belüftung von Druckluftanlagen.Bei Aktivierung der elektrischen Spule öffnet das 3/2-Wegeventil. Wenn der Arbeitsdruck die Hälfte des Eingangsdrucks erreicht hat, öffnet das Ventil ganz. Bei Deaktivierung der elektrischen Spule schließt das 3/2-Wegeventil und die Leitung entlüftet über den Regler. Mit einstellbarer Drossel.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Typ | anfahrventil serie g |
| Anzahl der Anschlüsse | 3 |
| Volumenstrom | 1600 l/min |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
91,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
108,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
