VZ110-5MO-M5-Q 3-Wege-Magnetventil

3/2 Elektro-Verteiler, Serie VZ100-500

Siehe technische Informationen
Referenzen
SMC:VZ110-5MO-M5-Q
Rubix:2180264
VZ110-5MO-M5-Q 3-Wege-Magnetventil
Technische Zusammenfassung
Typsolenoidventil
Anzahl der Anschlüsse3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VZ110-5MO-M5-Q 3-Wege-Magnetventil


Die VZ-Serie besteht aus 3-Anschluss-Magnetventilen mit Gummidichtungen. Ventile mit Sockel- und Körperanschluss sind mit Standard-, Flachkabel-, DIN-Schienen-, steckbaren und nicht steckbaren Ventilblöcken erhältlich. Verschiedene Optionen sind verfügbar. Die VZ-Serie ist nach wie vor erhältlich, obwohl direkte Ersatzprodukte für jede Serie eingeführt wurden. Siehe Informationen zu den einzelnen Baureihen für Ersatzprodukte.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht70 g
Typsolenoidventil
Anzahl der Anschlüsse3
HerkunftslandJP
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,16 exkl. MwSt.
/ Stück
48,98 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen