Referenzen
INA:KIT.KWVE30-B-370
Rubix:157600
Hersteller:020478020-0000

Produktdetails : KIT.KWVE30-B-370 Zubehör-Set KIT
System KIT.KWVE..B-370, für leichte bis mittlere Verschmutzung (1x Frontabstreifer, doppellippig)
System KIT.KWVE..B-370, für leichte bis mittlere Verschmutzung (1x Frontabstreifer, doppellippig)
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | tpe |
|---|---|
| Stärke | 5 mm |
| Max. Temperatur | 160 °C |
| Herkunftsland | FR |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,23 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
