28X38X8.2 T20 AU 95 V142 Stangen-Nutring Reihe T20
Stangendichtung Freudenberg Sealing Technologies
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40422185
Rubix:706855
Hersteller:40422185

Produktdetails : 28X38X8.2 T20 AU 95 V142 Stangen-Nutring Reihe T20
Nutring T 20 95 AU V142
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 28 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 38 mm |
| Höhe | 8,2 mm |
| Werkstoff | 95 au v142 |
| Ausführung | t20 |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,66 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
43,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
