28X38X7.3 LF300 AU 94 925 Nutring Reihe LF300
Stangendichtung Freudenberg Sealing Technologies
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40422067
Rubix:706262
Hersteller:40422067

Produktdetails : 28X38X7.3 LF300 AU 94 925 Nutring Reihe LF300
Nutring LF 300 94 AU 925
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 28 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 38 mm |
| Höhe | 7,3 mm |
| Werkstoff | 94 au 925 |
| Ausführung | lf300 |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,15 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
63,25 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
