Referenzen
Facom:265.20
Rubix:3669652
EAN:3148511618202

Produktdetails : 265.20 Kreuzmeissel mit Vollprofil 10 mm 200 mm
Für eine lange Lebensdauer geschmiedet, vereinen die Mechanikermeißel von Facom hohe mechanische Widerstandsfähigkeit mit hohem Anwendungskomfort. Das konstante Profil und die Fertigung aus Chrom-Vanadium-Stahl gewährleisten eine hohe Haltbarkeit sowie maximale Sicherheit bei der Anwendung. Sie sind damit ideal für anspruchsvolle und intensive Arbeiten.
Eigenschaften:
Die Facom-Meißel der Serie 265 verfügen über ein konstantes Profil, das eine präzise Kraftübertragung beim Schlag ermöglicht. Jedes Modell wird aus Chrom-Vanadium-Stahl geschmiedet, einem Werkstoff, der für seine hohe Beständigkeit gegen Verformung und Verschleiß bekannt ist. Die differenzierte Wärmebehandlung von Schneide und Schlagkopf reduziert das Risiko der Pilzbildung und sorgt gleichzeitig für eine dauerhaft hohe Schneidleistung. Die Schneide ist schleifbar und kann bei Bedarf nachgeschärft werden, was die Lebensdauer des Werkzeugs deutlich verlängert. Die leuchtend rote Lackierung ermöglicht eine schnelle Sichtbarkeit auf dem Boden oder im Werkzeugkasten.
Spezifikationen:
• Serie: 265.
• Referenzen: von 265?18 bis 265.22
• Material: Chrom-Vanadium-Stahl
• Härte der Schneide: 54 bis 58 HRC
• Härte des Schlagkopfs: 38 bis 46 HRC
• Oberfläche: leuchtend rot lackiert
• Nachschleifbare Spitze
• Länge: je nach Referenz von 180 bis 220 mm
Eigenschaften:
Die Facom-Meißel der Serie 265 verfügen über ein konstantes Profil, das eine präzise Kraftübertragung beim Schlag ermöglicht. Jedes Modell wird aus Chrom-Vanadium-Stahl geschmiedet, einem Werkstoff, der für seine hohe Beständigkeit gegen Verformung und Verschleiß bekannt ist. Die differenzierte Wärmebehandlung von Schneide und Schlagkopf reduziert das Risiko der Pilzbildung und sorgt gleichzeitig für eine dauerhaft hohe Schneidleistung. Die Schneide ist schleifbar und kann bei Bedarf nachgeschärft werden, was die Lebensdauer des Werkzeugs deutlich verlängert. Die leuchtend rote Lackierung ermöglicht eine schnelle Sichtbarkeit auf dem Boden oder im Werkzeugkasten.
Spezifikationen:
• Serie: 265.
• Referenzen: von 265?18 bis 265.22
• Material: Chrom-Vanadium-Stahl
• Härte der Schneide: 54 bis 58 HRC
• Härte des Schlagkopfs: 38 bis 46 HRC
• Oberfläche: leuchtend rot lackiert
• Nachschleifbare Spitze
• Länge: je nach Referenz von 180 bis 220 mm
Stärken
• Reduziertes Verformungsrisiko durch angepasste Wärmebehandlung
• Schnelle Identifikation auf der Baustelle und Korrosionsschutz dank roter Lackierung
• Mehrere Abmessungen verfügbar für unterschiedliche Einsatzbereiche
• Schnelle Identifikation auf der Baustelle und Korrosionsschutz dank roter Lackierung
• Mehrere Abmessungen verfügbar für unterschiedliche Einsatzbereiche
Anwendungen
Diese Meißel sind geeignet für Meißel-, Schneid- und Abtragarbeiten an Materialien wie Metall, Hartholz oder leichter Mauerwerkssubstanz und ideal für den Einsatz in Werkstätten, bei Wartungsarbeiten oder auf Baustellen, wo Präzision und hohe Werkzeugfestigkeit entscheidend sind. Die unterschiedlichen Längen und Schneidenbreiten decken die Anforderungen in den Bereichen Mechanik, Bauwesen, Zimmerei und industrielle Instandhaltung zuverlässig ab.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 335 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 196x24x12 mm |
| Gewicht der Verpackung | 326 g |
| Länge | 200 mm |
| Breite | 10 mm |
| Gewicht | 310 g |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage