Referenzen
Facom:265.G18
Rubix:1568232
EAN:3148511617502




Produktdetails : 265.G18 Kreuzmeissel mit Handgriff 10 mm
Der Facom Flachmeißel 265.G18 eignet sich für allgemeine Schneid-, Meißel- und Nachbearbeitungsarbeiten an Metalloberflächen. Die Ausführung aus gehärtetem Stahl gewährleistet eine hohe Lebensdauer auch bei regelmäßiger Beanspruchung im industriellen Einsatz.
Eigenschaften:
Der Facom Flachmeißel 265.G18 wurde für Schneid-, Nut- und Anpassungsarbeiten an Metallteilen entwickelt. Der geschmiedete Chrom-Vanadium-Stahl sorgt für hohe mechanische Belastbarkeit und ausgezeichnete Verschleißfestigkeit. Die Schneide ist speziell wärmebehandelt, um eine dauerhaft hohe Schneidleistung sicherzustellen. Der Schlagkopf ist für wiederholte Schlagbelastungen ausgelegt und trägt zur verbesserten Stoßabsorption bei. Die ummantelte Griffzone ermöglicht eine sichere Handhabung und reduziert das Abrutschen während der Anwendung.
Spezifikationen:
• Typ: Flachmeißel / Meißel
• Artikelnummer: 265.G18
• Abmessungen: 10 x 180 mm
• Material: geschmiedeter Chrom-Vanadium-Stahl
• Rockwell-Härte der Schneide: 57 - 60 HRC
• Rockwell-Härte des Schlagkopfs: 36 - 44 HRC
• Nettogewicht: 0,11 kg
Eigenschaften:
Der Facom Flachmeißel 265.G18 wurde für Schneid-, Nut- und Anpassungsarbeiten an Metallteilen entwickelt. Der geschmiedete Chrom-Vanadium-Stahl sorgt für hohe mechanische Belastbarkeit und ausgezeichnete Verschleißfestigkeit. Die Schneide ist speziell wärmebehandelt, um eine dauerhaft hohe Schneidleistung sicherzustellen. Der Schlagkopf ist für wiederholte Schlagbelastungen ausgelegt und trägt zur verbesserten Stoßabsorption bei. Die ummantelte Griffzone ermöglicht eine sichere Handhabung und reduziert das Abrutschen während der Anwendung.
Spezifikationen:
• Typ: Flachmeißel / Meißel
• Artikelnummer: 265.G18
• Abmessungen: 10 x 180 mm
• Material: geschmiedeter Chrom-Vanadium-Stahl
• Rockwell-Härte der Schneide: 57 - 60 HRC
• Rockwell-Härte des Schlagkopfs: 36 - 44 HRC
• Nettogewicht: 0,11 kg
Stärken
• Hohe Verschleißfestigkeit durch geschmiedeten Chrom-Vanadium-Stahl
• Lange Standzeit der Schneide dank differenzierter Wärmebehandlung
• Verbesserte Stoßaufnahme im Bereich des Schlagkopfs
• Sicherer und komfortabler Griff durch rutschhemmende Ummantelung
• Kompakte Bauform für präzise Arbeiten im Metallbereich
• Lange Standzeit der Schneide dank differenzierter Wärmebehandlung
• Verbesserte Stoßaufnahme im Bereich des Schlagkopfs
• Sicherer und komfortabler Griff durch rutschhemmende Ummantelung
• Kompakte Bauform für präzise Arbeiten im Metallbereich
Anwendungen
Der Facom Flachmeißel 265.G18 wird in der industriellen Instandhaltung, Metallbearbeitung und Feinmechanik eingesetzt. Er eignet sich zum Trennen von Metall, Entfernen von Material, Entgraten sowie zum Herstellen von Nuten. Typische Einsatzbereiche sind:
• Mechanische Werkstätten für Anpassungs- und Nachbearbeitungsarbeiten
• Industrielle Wartung bei Demontage- und Instandsetzungsarbeiten
• Metallverarbeitung zum Erstellen von Nuten oder Abtragen von Material
• Karosseriebau: Formen von Nuten und Kanten, Auspunktarbeiten sowie Nachbearbeitung von Blechteilen
• Der Meißel eignet sich zudem für Anwendungen mit wiederholter Schlagbeanspruchung, insbesondere bei Demontagearbeiten oder der Bearbeitung von Metalloberflächen
• Mechanische Werkstätten für Anpassungs- und Nachbearbeitungsarbeiten
• Industrielle Wartung bei Demontage- und Instandsetzungsarbeiten
• Metallverarbeitung zum Erstellen von Nuten oder Abtragen von Material
• Karosseriebau: Formen von Nuten und Kanten, Auspunktarbeiten sowie Nachbearbeitung von Blechteilen
• Der Meißel eignet sich zudem für Anwendungen mit wiederholter Schlagbeanspruchung, insbesondere bei Demontagearbeiten oder der Bearbeitung von Metalloberflächen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 112 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 180x25x25 mm |
| Gewicht der Verpackung | 109 g |
| Länge | 180 mm |
| Breite | 10 mm |
| Gewicht | 110 g |
| Zolltarifcode | 82055980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,22 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage