26 R 27X30 Doppelsteckschlüssel, Hohlschaft, 6-kant 27x30mm
26 R 14X17 Doppelsteckschlüssel, Hohlschaft, 6-kant 14x17 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:26 R 27x30
Rubix:1045566
Hersteller:6212850
EAN:4010886621288

Produktdetails : 26 R 27X30 Doppelsteckschlüssel, Hohlschaft, 6-kant 27x30mm
Der Doppelsteckschlüssel 26 R vereint zwei Schlüsselweiten in einem Werkzeug und reduziert dadurch den Werkzeugwechsel bei Arbeiten an Schraub- und Mutternverbindungen. Gefertigt aus gehärtetem und verchromtem C35-Kohlenstoffstahl, ist er für den Einsatz mit Drehstiften ausgelegt, um den Hebelarm beim Anziehen und Lösen von Verschraubungen zu vergrößern. Die Baureihe deckt Schlüsselweiten von 5,5 mm bis 55 mm ab.
Eigenschaften:
Der Gedore Doppelsteckschlüssel verfügt über zwei Sechskant-Steckschlüsselweiten an einem Werkzeugkörper und reduziert so den Bedarf an mehreren Einzelwerkzeugen bei Montage- und Wartungsarbeiten. Der nahtlos gefertigte Hohlschaft besitzt eine Querbohrung zur Aufnahme von Drehstiften (Tommy Bars), wodurch sich der Hebelarm und die übertragbare Kraft erhöhen. Je nach Ausführung sind die Werkzeuge mit den Drehstiften 26 D und 26 RS kompatibel. Drehstifte sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Der Steckschlüssel besteht aus C35-Kohlenstoffstahl und wird durch Härtung wärmebehandelt. Dies erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen Verschleiß sowie Verformungen unter hoher Belastung. Die verchromte Oberfläche schützt zuverlässig vor Korrosion und erleichtert die Reinigung nach dem Einsatz.
Spezifikationen:
• Material: C35-Kohlenstoffstahl
• Wärmebehandlung: gehärtet
• Oberfläche: verchromt
• Schaftausführung: nahtlos
• Technische Daten je Ausführung
• 26 R 5,5x7*: Schlüsselweiten 5,5 und 7 mm; Länge 105 mm; Gewicht 0,036 kg
• 26 R 6x7: Schlüsselweiten 6 und 7 mm; Länge 105 mm; Gewicht 0,035 kg
• 26 R 8x9: Schlüsselweiten 8 und 9 mm; Länge 105 mm; Gewicht 0,041 kg
• 26 R 8x10: Schlüsselweiten 8 und 10 mm; Länge 120 mm; Gewicht 0,049 kg
• 26 R 10x11: Schlüsselweiten 10 und 11 mm; Länge 120 mm; Gewicht 0,055 kg
• 26 R 10x13: Schlüsselweiten 10 und 13 mm; Länge 140 mm; Gewicht 0,072 kg
• 26 R 11x13: Schlüsselweiten 11 und 13 mm; Länge 140 mm; Gewicht 0,074 kg
• 26 R 12x13: Schlüsselweiten 12 und 13 mm; Länge 140 mm; Gewicht 0,073 kg
• 26 R 12x14: Schlüsselweiten 12 und 14 mm; Länge 140 mm; Gewicht 0,083 kg
• 26 R 13x14*: Schlüsselweiten 13 und 14 mm; Länge 140 mm; Gewicht 0,083 kg
• 26 R 13x15*: Schlüsselweiten 13 und 15 mm; Länge 140 mm; Gewicht 0,089 kg
• 26 R 14x15: Schlüsselweiten 14 und 15 mm; Länge 140 mm; Gewicht 0,088 kg
• 26 R 13x17: Schlüsselweiten 13 und 17 mm; Länge 150 mm; Gewicht 0,139 kg
• 26 R 14x17: Schlüsselweiten 14 und 17 mm; Länge 150 mm; Gewicht 0,140 kg
• 26 R 16x17: Schlüsselweiten 16 und 17 mm; Länge 150 mm; Gewicht 0,139 kg
• 26 R 16x18: Schlüsselweiten 16 und 18 mm; Länge 150 mm; Gewicht 0,152 kg
• 26 R 17x19: Schlüsselweiten 17 und 19 mm; Länge 155 mm; Gewicht 0,161 kg
• 26 R 18x19: Schlüsselweiten 18 und 19 mm; Länge 155 mm; Gewicht 0,161 kg
• 26 R 19x22: Schlüsselweiten 19 und 22 mm; Länge 165 mm; Gewicht 0,261 kg
• 26 R 20x22: Schlüsselweiten 20 und 22 mm; Länge 165 mm; Gewicht 0,264 kg
• 26 R 21x23: Schlüsselweiten 21 und 23 mm; Länge 165 mm; Gewicht 0,291 kg
• 26 R 22x24: Schlüsselweiten 22 und 24 mm; Länge 180 mm; Gewicht 0,291 kg
• 26 R 24x26: Schlüsselweiten 24 und 26 mm; Länge 180 mm; Gewicht 0,314 kg
• 26 R 24x27: Schlüsselweiten 24 und 27 mm; Länge 180 mm; Gewicht 0,319 kg
• 26 R 25x28: Schlüsselweiten 25 und 28 mm; Länge 195 mm; Gewicht 0,365 kg
• 26 R 27x30: Schlüsselweiten 27 und 30 mm; Länge 195 mm; Gewicht 0,386 kg
• 26 R 27x32: Schlüsselweiten 27 und 32 mm; Länge 195 mm; Gewicht 0,415 kg
• 26 R 30x32: Schlüsselweiten 30 und 32 mm; Länge 195 mm; Gewicht 0,409 kg
• 26 R 30x36: Schlüsselweiten 30 und 36 mm; Länge 215 mm; Gewicht 0,528 kg
• 26 R 32x36: Schlüsselweiten 32 und 36 mm; Länge 215 mm; Gewicht 0,535 kg
• 26 R 36x41: Schlüsselweiten 36 und 41 mm; Länge 215 mm; Gewicht 0,678 kg
• 26 R 41x46: Schlüsselweiten 41 und 46 mm; Länge 235 mm; Gewicht 0,823 kg
• 26 R 46x50: Schlüsselweiten 46 und 50 mm; Länge 235 mm; Gewicht 0,869 kg
• 26 R 50x55: Schlüsselweiten 50 und 55 mm; Länge 235 mm; Gewicht 1,126 kg
• * Nicht genormte Ausführung
• Kompatibilität mit Drehstiften:
• Drehstifte 26 D und 26 RS kompatibel mit allen Ausführungen bis einschließlich 27x32
• Ab Größe 30x36 ausschließlich kompatibel mit Drehstift 26 D (26 RS nicht kompatibel)
• Drehstifte separat erhältlich: 26 D (Ø 6 bis 20 mm) sowie 26 RS (Stufendrehstift Ø 5/6 mm, 8/10 mm oder 11,7/13,7/16 mm)
Normen:
• DIN 896 Form B – Doppelsteckschlüssel: Legt die Maß- und Formvorgaben für Doppelsteckschlüssel mit Hohlschaft fest. Mit einem Stern (*) gekennzeichnete Ausführungen sind nicht Bestandteil der Norm
• ISO 2236 – Schraubwerkzeuge für Schrauben und Muttern – Doppelsteckschlüssel: Definiert die Maße und Toleranzen von Doppelsteckschlüsseln zur Sicherstellung der Kompatibilität mit genormten Sechskantverschraubungen
Eigenschaften:
Der Gedore Doppelsteckschlüssel verfügt über zwei Sechskant-Steckschlüsselweiten an einem Werkzeugkörper und reduziert so den Bedarf an mehreren Einzelwerkzeugen bei Montage- und Wartungsarbeiten. Der nahtlos gefertigte Hohlschaft besitzt eine Querbohrung zur Aufnahme von Drehstiften (Tommy Bars), wodurch sich der Hebelarm und die übertragbare Kraft erhöhen. Je nach Ausführung sind die Werkzeuge mit den Drehstiften 26 D und 26 RS kompatibel. Drehstifte sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Der Steckschlüssel besteht aus C35-Kohlenstoffstahl und wird durch Härtung wärmebehandelt. Dies erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen Verschleiß sowie Verformungen unter hoher Belastung. Die verchromte Oberfläche schützt zuverlässig vor Korrosion und erleichtert die Reinigung nach dem Einsatz.
Spezifikationen:
• Material: C35-Kohlenstoffstahl
• Wärmebehandlung: gehärtet
• Oberfläche: verchromt
• Schaftausführung: nahtlos
• Technische Daten je Ausführung
• 26 R 5,5x7*: Schlüsselweiten 5,5 und 7 mm; Länge 105 mm; Gewicht 0,036 kg
• 26 R 6x7: Schlüsselweiten 6 und 7 mm; Länge 105 mm; Gewicht 0,035 kg
• 26 R 8x9: Schlüsselweiten 8 und 9 mm; Länge 105 mm; Gewicht 0,041 kg
• 26 R 8x10: Schlüsselweiten 8 und 10 mm; Länge 120 mm; Gewicht 0,049 kg
• 26 R 10x11: Schlüsselweiten 10 und 11 mm; Länge 120 mm; Gewicht 0,055 kg
• 26 R 10x13: Schlüsselweiten 10 und 13 mm; Länge 140 mm; Gewicht 0,072 kg
• 26 R 11x13: Schlüsselweiten 11 und 13 mm; Länge 140 mm; Gewicht 0,074 kg
• 26 R 12x13: Schlüsselweiten 12 und 13 mm; Länge 140 mm; Gewicht 0,073 kg
• 26 R 12x14: Schlüsselweiten 12 und 14 mm; Länge 140 mm; Gewicht 0,083 kg
• 26 R 13x14*: Schlüsselweiten 13 und 14 mm; Länge 140 mm; Gewicht 0,083 kg
• 26 R 13x15*: Schlüsselweiten 13 und 15 mm; Länge 140 mm; Gewicht 0,089 kg
• 26 R 14x15: Schlüsselweiten 14 und 15 mm; Länge 140 mm; Gewicht 0,088 kg
• 26 R 13x17: Schlüsselweiten 13 und 17 mm; Länge 150 mm; Gewicht 0,139 kg
• 26 R 14x17: Schlüsselweiten 14 und 17 mm; Länge 150 mm; Gewicht 0,140 kg
• 26 R 16x17: Schlüsselweiten 16 und 17 mm; Länge 150 mm; Gewicht 0,139 kg
• 26 R 16x18: Schlüsselweiten 16 und 18 mm; Länge 150 mm; Gewicht 0,152 kg
• 26 R 17x19: Schlüsselweiten 17 und 19 mm; Länge 155 mm; Gewicht 0,161 kg
• 26 R 18x19: Schlüsselweiten 18 und 19 mm; Länge 155 mm; Gewicht 0,161 kg
• 26 R 19x22: Schlüsselweiten 19 und 22 mm; Länge 165 mm; Gewicht 0,261 kg
• 26 R 20x22: Schlüsselweiten 20 und 22 mm; Länge 165 mm; Gewicht 0,264 kg
• 26 R 21x23: Schlüsselweiten 21 und 23 mm; Länge 165 mm; Gewicht 0,291 kg
• 26 R 22x24: Schlüsselweiten 22 und 24 mm; Länge 180 mm; Gewicht 0,291 kg
• 26 R 24x26: Schlüsselweiten 24 und 26 mm; Länge 180 mm; Gewicht 0,314 kg
• 26 R 24x27: Schlüsselweiten 24 und 27 mm; Länge 180 mm; Gewicht 0,319 kg
• 26 R 25x28: Schlüsselweiten 25 und 28 mm; Länge 195 mm; Gewicht 0,365 kg
• 26 R 27x30: Schlüsselweiten 27 und 30 mm; Länge 195 mm; Gewicht 0,386 kg
• 26 R 27x32: Schlüsselweiten 27 und 32 mm; Länge 195 mm; Gewicht 0,415 kg
• 26 R 30x32: Schlüsselweiten 30 und 32 mm; Länge 195 mm; Gewicht 0,409 kg
• 26 R 30x36: Schlüsselweiten 30 und 36 mm; Länge 215 mm; Gewicht 0,528 kg
• 26 R 32x36: Schlüsselweiten 32 und 36 mm; Länge 215 mm; Gewicht 0,535 kg
• 26 R 36x41: Schlüsselweiten 36 und 41 mm; Länge 215 mm; Gewicht 0,678 kg
• 26 R 41x46: Schlüsselweiten 41 und 46 mm; Länge 235 mm; Gewicht 0,823 kg
• 26 R 46x50: Schlüsselweiten 46 und 50 mm; Länge 235 mm; Gewicht 0,869 kg
• 26 R 50x55: Schlüsselweiten 50 und 55 mm; Länge 235 mm; Gewicht 1,126 kg
• * Nicht genormte Ausführung
• Kompatibilität mit Drehstiften:
• Drehstifte 26 D und 26 RS kompatibel mit allen Ausführungen bis einschließlich 27x32
• Ab Größe 30x36 ausschließlich kompatibel mit Drehstift 26 D (26 RS nicht kompatibel)
• Drehstifte separat erhältlich: 26 D (Ø 6 bis 20 mm) sowie 26 RS (Stufendrehstift Ø 5/6 mm, 8/10 mm oder 11,7/13,7/16 mm)
Normen:
• DIN 896 Form B – Doppelsteckschlüssel: Legt die Maß- und Formvorgaben für Doppelsteckschlüssel mit Hohlschaft fest. Mit einem Stern (*) gekennzeichnete Ausführungen sind nicht Bestandteil der Norm
• ISO 2236 – Schraubwerkzeuge für Schrauben und Muttern – Doppelsteckschlüssel: Definiert die Maße und Toleranzen von Doppelsteckschlüsseln zur Sicherstellung der Kompatibilität mit genormten Sechskantverschraubungen
Stärken
• Zwei Schlüsselweiten in einem Werkzeug: Reduziert Werkzeugwechsel und steigert die Effizienz bei Montage- und Wartungsarbeiten
• Gehärteter C35-Kohlenstoffstahl: Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Verformung bei hohen Anzugs- und Lösemomenten
• Verchromte Oberfläche: Zuverlässiger Korrosionsschutz und einfache Reinigung auch in öligen oder feuchten Arbeitsumgebungen
• Kompatibel mit Drehstiften 26 D und 26 RS: Ermöglicht einen größeren Hebelarm und eine höhere Kraftübertragung
• DIN- und ISO-konform: Unterstützt die Einhaltung industrieller Qualitätsstandards und technischer Spezifikationen
• Gehärteter C35-Kohlenstoffstahl: Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Verformung bei hohen Anzugs- und Lösemomenten
• Verchromte Oberfläche: Zuverlässiger Korrosionsschutz und einfache Reinigung auch in öligen oder feuchten Arbeitsumgebungen
• Kompatibel mit Drehstiften 26 D und 26 RS: Ermöglicht einen größeren Hebelarm und eine höhere Kraftübertragung
• DIN- und ISO-konform: Unterstützt die Einhaltung industrieller Qualitätsstandards und technischer Spezifikationen
Anwendungen
Der Doppelsteckschlüssel eignet sich zum Anziehen und Lösen von Sechskantmuttern und Sechskantschrauben, insbesondere an schwer zugänglichen Stellen, an denen ein Maulschlüssel nicht eingesetzt werden kann. Dank des Hohlschafts lassen sich auch tief liegende oder versenkte Verschraubungen sicher erreichen – eine typische Anforderung im Maschinenbau, Stahlbau sowie in Prozessanlagen.
Typische Einsatzbereiche sind die industrielle Instandhaltung, der Stahl- und Metallbau, die Montage von Landmaschinen und Flurförderzeugen sowie die Wartung hydraulischer und pneumatischer Systeme mit zahlreichen Schraubverbindungen. Die verchromte Oberfläche ermöglicht zudem den zuverlässigen Einsatz in leicht feuchten Umgebungen oder Bereichen mit Kontakt zu Kühlschmierstoffen und Betriebsflüssigkeiten.
Typische Einsatzbereiche sind die industrielle Instandhaltung, der Stahl- und Metallbau, die Montage von Landmaschinen und Flurförderzeugen sowie die Wartung hydraulischer und pneumatischer Systeme mit zahlreichen Schraubverbindungen. Die verchromte Oberfläche ermöglicht zudem den zuverlässigen Einsatz in leicht feuchten Umgebungen oder Bereichen mit Kontakt zu Kühlschmierstoffen und Betriebsflüssigkeiten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 386 g |
|---|---|
| Öffnung | 27x30 |
| Länge | 195 mm |
| Typ | rohrschlüssel |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
