25 PK 16 Doppelsteckschlüssel mit Bohrung 16 mm

25 PK 10 Doppelsteckschlüssel mit Bohrung 10 mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:25 PK 16
Rubix:1243039
Hersteller:1436872
EAN:4010886811986
25 PK 16 Doppelsteckschlüssel mit Bohrung 16 mm

Technische Zusammenfassung

Öffnung16
Länge178 mm
Typrohrzange
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 25 PK 16 Doppelsteckschlüssel mit Bohrung 16 mm


GEDORE Nr. 25 PK
Massive Ausführung mit 2 Sechskantaufnahmen, Tiefe Bohrungen über den Sechskanten zur Aufnahme langer Gewindebolzen, Auf der abgewinkelten Seite tritt die Bohrung ins Freie und kann somit auch zur Aufnahme eines Drehstiftes verwendet werden (z. B. No. 26 D, bitte separat bestellen), Verchromt, Verchromt, Spitzen brüniert

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht275 g
Öffnung16
Länge178 mm
Typrohrzange
Endbearbeitungverchromt
Zolltarifcode82041100
11,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,39 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std