9957520015. Spiralb. D345N HSS 33,00mm MK gesch. Güh
245 4 HSS SPIRALBOHRER 4,000 DIN 345RN MK
Siehe technische InformationenReferenzen
Gühring:245 33.000
Rubix:1082858
Hersteller:9002450330000
EAN:4031093076418


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 33 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 334 mm |
| Schnittlänge | 185 mm |
Produktdetails : 9957520015. Spiralb. D345N HSS 33,00mm MK gesch. Güh
Spiralbohrer mit Morsekegelschaft, HSS, DIN 345, Typ N, profilgeschliffen, Oberfläche dampfangelassen, Gühring
Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal.
Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unleg.), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Grafit verwendbar.
Mit hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit.
Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal.
Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unleg.), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Grafit verwendbar.
Mit hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit.
HSS SPIRALBOHRER 33,000 DIN 345RN MK
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 33 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 334 mm |
| Schnittlänge | 185 mm |
| Schafttyp | zulaufend |
| Innenkühlung | nein |
| Material des Körpers | hss |
| Spitzenwinkel | 118 ° |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
198,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
236,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage