Referenzen
Dichtomatik:67020485
Rubix:30922
Hersteller:67020485


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 145 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 13 mm |
Dokumente
Produktdetails : 145X180X13 WA NIF FKM 80 Wellendichtring WA
Standardbauform nach DIN 3760 Mit Zugfeder Ohne Schutzlippe Gummierter Außenmantel
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Stärken
Gute statische Dichtwirkung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien Ausgleich von Wärmedehnung z.B. in Leichtmetallgehäusen, gute Dichtwirkung bei größeren Rauheiten und bei geteilten Gehäusen Hohe Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 172 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 145 mm |
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 13 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,28 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar