130X170X12 WA NIF FKM 80 Wellendichtring WA

20353

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:67035701
Rubix:499698
Hersteller:67035701
130X170X12 WA NIF FKM 80 Wellendichtring WA
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser130 mm
Außendurchmesser170 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 130X170X12 WA NIF FKM 80 Wellendichtring WA


Standardbauform nach DIN 3760 Mit Zugfeder Ohne Schutzlippe Gummierter Außenmantel
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Stärken

Gute statische Dichtwirkung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien Ausgleich von Wärmedehnung z.B. in Leichtmetallgehäusen, gute Dichtwirkung bei größeren Rauheiten und bei geteilten Gehäusen Hohe Lebensdauer

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht185 g
Innendurchmesser130 mm
Außendurchmesser170 mm
Breite12 mm
Werkstofffkm/fpm
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84842000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,97 exkl. MwSt.
/ Stück
29,71 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
24,97 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
21,12 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
17,88 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
16,90 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
15,11 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
14,17 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
12,52 exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
11,69 exkl. MwSt. / Stück
2500 und mehr
10,85 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std