K0725.0080X10 2-Speichenhandrad ohne Griff, mit Passbohrung, Polyamid
2-Speichenhandrad aus Kunststoff
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0725.0080X10
Rubix:929401
EAN:4059245060795



Dokumente
Produktdetails : K0725.0080X10 2-Speichenhandrad ohne Griff, mit Passbohrung, Polyamid
Werkstoff: Handrad verstärktes und stabilisiertes Polyamid. Mittelstopfen Polyamid. Durchgangsbuchse Stahl.Ausführung: Handrad öl- und fettbeständig, schwarz (RAL 9011), satiniert. Mittelstopfen grau (RAL 7035 cod. 13). Durchgangsbuchse brüniert.Bestellbeispiel: K0725.0080X08Auf Anfrage: Weitere Stopfenfarben, Sonderausführungen.
Speichenhandrad Kunststoff - o. Gr. ohne Nut, D1=80, D2=10
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 93 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
| Durchmesser | 80 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage