DIN3670-100-B12 Scheibenhandrad ohne Nabennut, Aluminium

Scheibenhandräder, Aluminium

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:DIN 3670-100-B12
Rubix:172386
Hersteller:DIN 3670-100-B12
EAN:4045525227279
DIN3670-100-B12 Scheibenhandrad (ohne Nut, ohne Stahlbuchse)

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungAluminium
Durchmesser100 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN3670-100-B12 Scheibenhandrad ohne Nabennut, Aluminium


Scheibenhandräder DIN 3670 werden in der Regel in der Ausführung ,,ohne Griff’’ verwendet, die Rückseite ist mit Griffmulden versehen. Der Radkranz ist jedoch so ausgebildet, dass die Montage eines Griffes möglich ist. Auf dem amtlichen Normblatt sind die Handrad-Ø d1=80 und d1=400 nicht vorgesehen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht185 g
Material/VerarbeitungAluminium
Durchmesser100 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879090
13,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,76 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Durchmesser