K0162.1080X10 2-Speichenhandrad, ohne Griff, Passbohrung mit Nut, Alu
2-Speichenhandrad aus Aluminium, gerader Radkranz, ohne Zylindergriff
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0162.1080X10
Rubix:328090
EAN:4059245069217



Dokumente
Produktdetails : K0162.1080X10 2-Speichenhandrad, ohne Griff, Passbohrung mit Nut, Alu
Werkstoff: Speichenhandrad Aluminium.Ausführung: Radkranz gedreht und poliert. Rund- und Planlauf des Radkranzes unter IT 12.Auf Anfrage: Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Speichenhandräder.
aus Aluminium
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 139 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 80 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,98 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage