GN520.1-250-K24-D Scheibenhandrad, mit Nabennut, mit Griff, Kunststoff

Scheibenhandrad, Kunststoff, Buchse Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 520.1-250-K24-D
Rubix:1736358
Hersteller:520.1-250-K24-D
EAN:4045525097742
GN520.1-250-K24-D Scheibenhandrad (D3) mit Griff Elesa

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungDuroplast
Durchmesser250 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN520.1-250-K24-D Scheibenhandrad, mit Nabennut, mit Griff, Kunststoff


Scheiben-Handräder GN 520.1 sind besonders bekannt für den matt passivierten Aluminiumring an der Vorderseite. Diese Ausführung ersetzt die zuvor erhältlichen Handräder GN 520.
Scheibenhandrad (D3) mit Griff Elesa

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungDuroplast
Durchmesser250 mm
Zolltarifcode84879090
79,79 exkl. MwSt.
/ Stück
94,95 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen

Material/Verarbeitung

Durchmesser