Referenzen
IMI Norgren:8253100.8001.02400
Rubix:860881
Hersteller:8253100.8001.02400


Technische Zusammenfassung
| Typ | 8253100.8001.02400 2/2-wegeventil, nc, g3/8, 24vdc |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 2 |
Produktdetails : 8253100.8001.02400 2/2-Wegeventil, Nc, G3/8, 24VDC
2/2-Wegeventil, Nc, G3/8, 24VDC
2/2-Wegeventil, Nc, G3/8, 24VDC
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 8253100.8001.02400 2/2-wegeventil, nc, g3/8, 24vdc |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 2 |
| Spannung | 24 V |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Volumenstrom | 28,33 l/min |
| Werkstoff | nbr |
| Druckbereich | 0 ... 10 bar |
| Größe des Anschlusses | 3/8 |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Zolltarifcode | 84818059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
111,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
132,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort