Referenzen
IMI Norgren:V05X286M-B633A
Rubix:287447
Hersteller:V05X286M-B633A




Technische Zusammenfassung
| Typ | excel 5 integriert 2/2 nc magnetventil 24v dc |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 2 |
Produktdetails : V05X286M-B633A 2/2-Wegeventil, Nc, Flansch, 24VDC
2/2-WEGEVENTIL-NC FLANSCH 24VDC
2/2-WEGEVENTIL-NC FLANSCH 24VDC
Technische Informationen
Attribute
| Typ | excel 5 integriert 2/2 nc magnetventil 24v dc |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 2 |
| Spannung | 24 V |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Volumenstrom | 150 l/min |
| Druckbereich | 0 - 16 |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Min. Einsatztemperatur | -20 °C |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
122,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
145,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort