18X26X6 KI310 AU 94 925 COMPACT-Dichtsatz Reihe KI310
Stangendichtung Freudenberg Sealing Technologies
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40421876
Rubix:34803
Hersteller:40421876

Produktdetails : 18X26X6 KI310 AU 94 925 COMPACT-Dichtsatz Reihe KI310
Kompaktdichtung KI 310 94 AU 925
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 18 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 26 mm |
| Höhe | 6 mm |
| Werkstoff | 94 au 925 |
| Ausführung | ki310 |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,38 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
