Akkufreischneider Makita DUR191UZX3, Spannung: 18 V | Gewicht: 3 kg
18V Linetrimmer LXT® DUR191UZX3
Siehe technische InformationenReferenzen
Makita:DUR191UZX3
Rubix:3231147
EAN:0088381720434
Produktdetails : DUR191UZX3 Akku-Freischneider solo DUR191UZX3 ohne Akku Karton
Akku-Freischneider DUR191UZX3
Bürstenloser Motor
ADT (Automatic torque Drive Technology) – Geschwindigkeit und Drehzahl werden automatisch angepasst
• AFT (Active Feedback sensing Technology) – Stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
• XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
Zweiteiliger Schaft für platzsparenden Transport und Lagerung
Einfache Entfernung von Grasschnitt durch Drehrichtungsumkehr
Lieferumfang: Maschine, 2-Fadenkopf Tap&
Akku-Freischneider mit automatischer Drehzahlregulierung in 3 Stufen und Zweihandgriff.
Produkteigenschaften:
• AFT (Active Feedback sensing Technology) – Stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
• XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
Lieferumfang: Maschine, 2-Fadenkopf Tap&
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht | 3 kg |
|---|---|
| Spannung | 18 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
278,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
332,00 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar




