16B-1 DK SOLUTION CHAIN (REN) Doppelglied gekröpft 15(C) Renold

16B-1 Einfach Syno Gekröpftes Doppelglied Nr. 30

Siehe technische Informationen
Referenzen
Renold:16B1SNS30I
Rubix:2076861
EAN:0673766005154
16B-1 DK SOLUTION CHAIN (REN) Doppelglied gekröpft 15(C) Renold
Technische Zusammenfassung
Kette16b1sn
Kettenteilung25,4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 16B-1 DK SOLUTION CHAIN (REN) Doppelglied gekröpft 15(C) Renold


Für die Verwendung in hygieneempfindlichen Anwendungen oder Situationen, in denen Verunreinigungen durch Schmiermittel es zu vermeiden gilt, zeigt die vernickelte Syno-Kette von Renold alle Merkmale, die Sie bei einer Kette benötigen. Mit einem für die Lebensmittelindustrie zugelassenen Schmiermittel in der gesinterten Buchse muss diese Kette in fast allen Fällen nicht neu geschmiert werden.
Wartungsarme Ketten: Syno Gekröpftes Doppelglied

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht0,149 g
Kette16b1sn
Kettenteilung25,4 mm
Rollendurchmesser15,88 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73151900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,96 exkl. MwSt.
/ Stück
47,55 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage