9646060025 Schraubendreher VDE Schlitz 2,5x0,4x80mm
160 i VDE-Isolierschraubendreher für Schlitz-Schrauben
Siehe technische InformationenReferenzen
Wera:05006100001
Rubix:1038796
EAN:4013288027221
Produktdetails : 9646060025 Schraubendreher VDE Schlitz 2,5x0,4x80mm
Wera VDE-Schraubendreher mit Mehrkomponenten-Griff Kraftform Plus für schnelles und ermüdungsarmes Arbeiten: harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten, weiche Zonen für hohe Drehmomentübertragung. "Take it easy"-Werkzeugfinder mit Farbcodierung nach Profilen und Größenstempel - für den einfachen und schnellen Zugriff auf das benötigte Werkzeug. Die sechseckige Abrollsicherung verhindert ein lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.
Stärken
Isolierte Klingen für sicheres Arbeiten bei 1.000 Volt
Glatte harte Zonen für hohe Drehzahlen, weiche Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung
Sechskantige Abrollsicherung gegen Wegrollen
Konische Klinge
Glatte harte Zonen für hohe Drehzahlen, weiche Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung
Sechskantige Abrollsicherung gegen Wegrollen
Konische Klinge
Technische Informationen
Attribute
| Abdruck | flach |
|---|---|
| Klingenlänge | 80 mm |
| Abdruckgröße | 0,4x2,5 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,21 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std