140.AAW13 Pinzette gerade reflexfrei
140 - Pinzette antimagnetisch oder Antireflexion gerade Modelle
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:140.AAW13
Rubix:3716499
EAN:3148511375105

Produktdetails : 140.AAW13 Pinzette gerade reflexfrei
Die Facom-Pinzetten der Serie 140 bieten höchste Präzision für Arbeiten in der Mikromechanik, der Uhrmacherei sowie der Fein- und Mikroelektronik.
Eigenschaften:
Diese Pinzetten zeichnen sich durch ihre gerade Form und feine, spitz zulaufende, ungeriffelte Greifflächen aus, welche ein präzises Arbeiten ermöglichen, ohne die bearbeiteten Teile zu beschädigen. Die Serie 140 ist in zwei Ausführungen erhältlich. Eine antimagnetische und säurebeständige Edelstahlversion, ideal für die Uhrmacherei und die Feinelektronik, sowie eine Variante mit schwarzer, matter Antireflex-Beschichtung, die störende Lichtreflexionen unter starken Lichtquellen reduziert und somit optimal für Arbeitsplätze mit höchsten Sichtanforderungen geeignet ist. Beide Modelle sind optimal ausbalanciert und vereinen Steifigkeit und Flexibilität für einen dauerhaft hohen Bedienkomfort.
Spezifikationen:
• Modell: Gerade Präzisionspinzette
• Verfügbare Referenzen: 140.AA (antimagnetisch) / 140.AAW13 (antireflektierend)
• Form: Gerade Ausführung, spitze, ungeriffelte Greifer
• Material: Edelstahl oder Kohlenstoffstahl
• Oberfläche: Satiniert poliert (140.AA) oder matt schwarz (140.AAW13)
• Geringes Gewicht für ermüdungsfreies Arbeiten über längere Zeiträume (unter 20 Gramm)
• Garantie: Lebenslang (Austausch)
• Hersteller: Facom
Eigenschaften:
Diese Pinzetten zeichnen sich durch ihre gerade Form und feine, spitz zulaufende, ungeriffelte Greifflächen aus, welche ein präzises Arbeiten ermöglichen, ohne die bearbeiteten Teile zu beschädigen. Die Serie 140 ist in zwei Ausführungen erhältlich. Eine antimagnetische und säurebeständige Edelstahlversion, ideal für die Uhrmacherei und die Feinelektronik, sowie eine Variante mit schwarzer, matter Antireflex-Beschichtung, die störende Lichtreflexionen unter starken Lichtquellen reduziert und somit optimal für Arbeitsplätze mit höchsten Sichtanforderungen geeignet ist. Beide Modelle sind optimal ausbalanciert und vereinen Steifigkeit und Flexibilität für einen dauerhaft hohen Bedienkomfort.
Spezifikationen:
• Modell: Gerade Präzisionspinzette
• Verfügbare Referenzen: 140.AA (antimagnetisch) / 140.AAW13 (antireflektierend)
• Form: Gerade Ausführung, spitze, ungeriffelte Greifer
• Material: Edelstahl oder Kohlenstoffstahl
• Oberfläche: Satiniert poliert (140.AA) oder matt schwarz (140.AAW13)
• Geringes Gewicht für ermüdungsfreies Arbeiten über längere Zeiträume (unter 20 Gramm)
• Garantie: Lebenslang (Austausch)
• Hersteller: Facom
Stärken
• Maximale Präzision: Feine, ungeriffelte Spitzen ermöglichen das sichere Greifen empfindlichster Bauteile ohne Verrutschen oder Verkratzen
• Zwei Oberflächenvarianten: Antimagnetische Ausführung für sensible Umgebungen oder Antireflex-Version für optimalen Sehkomfort
• Garantierte Langlebigkeit: Lebenslange Garantie für ein Werkzeug, das für den intensiven Dauereinsatz entwickelt wurde
• Zwei Oberflächenvarianten: Antimagnetische Ausführung für sensible Umgebungen oder Antireflex-Version für optimalen Sehkomfort
• Garantierte Langlebigkeit: Lebenslange Garantie für ein Werkzeug, das für den intensiven Dauereinsatz entwickelt wurde
Anwendungen
Diese Pinzetten sind unverzichtbar in allen Bereichen, in denen höchste Präzision gefordert ist. Sie eignen sich ideal für Mikromechanik, Uhrmacherei, Optik, Elektronik, Modellbau sowie die präzise industrielle Instandhaltung. Dank ihres Designs lassen sich kleinste Bauteile sicher handhaben, ohne sie zu magnetisieren oder zu beschädigen. Damit sind sie die perfekte Wahl für Techniker, Elektroniker, Goldschmiede und Laboringenieure. In feinmechanischen Montageumgebungen erleichtern sie das Platzieren, Justieren und Fixieren empfindlicher Komponenten und sorgen gleichzeitig für optimale Sichtverhältnisse.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 23 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 130x25x10 mm |
| Gewicht der Verpackung | 23 g |
| Backenform | spitze |
| Länge | 130 mm |
| Gewicht | 16 g |
| Endbearbeitung | matt |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
