14X22X5.7 T20 AU 95 V142 -IV- Stangen-Nutring Reihe T20 Industry Pack
Stangendichtung Freudenberg Sealing Technologies
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24268060
Rubix:2463161
Hersteller:24268060

Produktdetails : 14X22X5.7 T20 AU 95 V142 -IV- Stangen-Nutring Reihe T20 Industry Pack
Nutring T 20 95 AU V142
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Höhe | 5,7 mm |
| Werkstoff | 95 au v142 |
| Ausführung | t20 |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
922,85 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
1.098,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
